Referenties
SKF:23152 CC/C3W33
Rubix:03479002
Fabrikant:36041
EAN:7316570517613

Productdetails : SKF 23152 CC/C3/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-tonlager is ontworpen om zware belastingen te ondersteunen en tegelijkertijd uitlijnfouten te compenseren. Het heeft een CC-constructie, een kooi van plaatmetaal, een ringvormige smeergroef met drie smeergaten op de buitenring (W33) en een C3 radiale interne speling. Dankzij het tweerijige ontwerp zorgt dit lager voor een efficiënte verdeling van de belastingen, zelfs bij uitlijnfouten of doorbuiging van de as.
Kenmerken:
Dit model van SKF heeft een inwendige CC-constructie met twee kooien van plaatstaal, die een uitstekende mechanische sterkte en verminderde traagheid bieden. De cilindrische boring vergemakkelijkt een snelle montage op de as, zonder de noodzaak van extra accessoires. Dankzij de C3 radiale interne speling vangt het lager thermische uitzettingen effectief op, waardoor de interne spanningen worden beperkt. Het open ontwerp en de geoptimaliseerde binnenelementen zorgen voor hoge toerentallen en een uitstekende verdeling van radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring vereenvoudigen nasmering, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit tonlager wordt vergemakkelijkt door het open ontwerp en het ingebouwde smeersysteem. De ringvormige groef en drie smeergaten (W33) op de buitenring maken een effectieve periodieke nasmering mogelijk, wat essentieel is voor het afvoeren van verontreinigingen en het behouden van een optimale smeerfilm. De frequentie van deze nasmering hangt af van de gebruiksomstandigheden (temperatuur, snelheid, belasting, omgeving). Het is belangrijk om een smeermiddel te kiezen dat geschikt is voor de temperatuuromstandigheden van de toepassing, aangezien het lager zelf bestand is tegen hoge temperaturen (tot 200 °C voor dimensionale stabiliteit). Het is raadzaam om op tekenen van slijtage of de aanwezigheid van verontreinigingen te controleren, vooral in stoffige of vochtige omstandigheden.
Afdichting:
Dit tweerijige tonlager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Deze open constructie maakt directe inspectie en snellere warmteafvoer mogelijk, maar maakt het lager kwetsbaar voor stof en vocht. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de interne wrijving en maakt hogere toerentallen mogelijk. Het is echter cruciaal om de montagezones schoon te houden en regelmatig na te smeren om het binnendringen van deeltjes te voorkomen.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten bedient SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector, de maakindustrie en vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Automatisch compenseren van uitlijnfouten en doorbuiging van de as, waardoor spanningen worden verminderd;
- Geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Geoptimaliseerd ontwerp voor betrouwbare prestaties bij hoge toerentallen.
- Betrouwbare werking bij hoge temperaturen tot 200 °C met het juiste smeermiddel;
- Eenvoudige installatie dankzij cilindrische boring;
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en controle;
- Eenvoudige nasmering met ringvormige groef en speciale smeergaten.
Toepassingen:
Dit type lager wordt gebruikt in een breed scala aan veeleisende industriële toepassingen. Het is te vinden in brekers, zware transportbanden, tandwielkasten, industriële ventilatoren en mechanische persen. Het is tevens geschikt voor omgevingen met voortdurende uitlijnproblemen of variabele belastingen, zoals in de mijnbouw, papierindustrie en energieproductie. Het wordt aanbevolen voor gebruik in systemen waar stabiliteit, hoge belasting en duurzaamheid essentieel zijn.
Kenmerken:
Dit model van SKF heeft een inwendige CC-constructie met twee kooien van plaatstaal, die een uitstekende mechanische sterkte en verminderde traagheid bieden. De cilindrische boring vergemakkelijkt een snelle montage op de as, zonder de noodzaak van extra accessoires. Dankzij de C3 radiale interne speling vangt het lager thermische uitzettingen effectief op, waardoor de interne spanningen worden beperkt. Het open ontwerp en de geoptimaliseerde binnenelementen zorgen voor hoge toerentallen en een uitstekende verdeling van radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De ringvormige groef en drie smeergaten op de buitenring vereenvoudigen nasmering, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit tonlager wordt vergemakkelijkt door het open ontwerp en het ingebouwde smeersysteem. De ringvormige groef en drie smeergaten (W33) op de buitenring maken een effectieve periodieke nasmering mogelijk, wat essentieel is voor het afvoeren van verontreinigingen en het behouden van een optimale smeerfilm. De frequentie van deze nasmering hangt af van de gebruiksomstandigheden (temperatuur, snelheid, belasting, omgeving). Het is belangrijk om een smeermiddel te kiezen dat geschikt is voor de temperatuuromstandigheden van de toepassing, aangezien het lager zelf bestand is tegen hoge temperaturen (tot 200 °C voor dimensionale stabiliteit). Het is raadzaam om op tekenen van slijtage of de aanwezigheid van verontreinigingen te controleren, vooral in stoffige of vochtige omstandigheden.
Afdichting:
Dit tweerijige tonlager is ontworpen zonder ingebouwde afdichtingen. Deze open constructie maakt directe inspectie en snellere warmteafvoer mogelijk, maar maakt het lager kwetsbaar voor stof en vocht. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de interne wrijving en maakt hogere toerentallen mogelijk. Het is echter cruciaal om de montagezones schoon te houden en regelmatig na te smeren om het binnendringen van deeltjes te voorkomen.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten bedient SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector, de maakindustrie en vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Automatisch compenseren van uitlijnfouten en doorbuiging van de as, waardoor spanningen worden verminderd;
- Geschikt voor hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Geoptimaliseerd ontwerp voor betrouwbare prestaties bij hoge toerentallen.
- Betrouwbare werking bij hoge temperaturen tot 200 °C met het juiste smeermiddel;
- Eenvoudige installatie dankzij cilindrische boring;
- Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en controle;
- Eenvoudige nasmering met ringvormige groef en speciale smeergaten.
Toepassingen:
Dit type lager wordt gebruikt in een breed scala aan veeleisende industriële toepassingen. Het is te vinden in brekers, zware transportbanden, tandwielkasten, industriële ventilatoren en mechanische persen. Het is tevens geschikt voor omgevingen met voortdurende uitlijnproblemen of variabele belastingen, zoals in de mijnbouw, papierindustrie en energieproductie. Het wordt aanbevolen voor gebruik in systemen waar stabiliteit, hoge belasting en duurzaamheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 144x440x440 mm |
| Logistiek gewicht | 88300 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Breedte | 144 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1100 rpm |
| Grenstoerental | 1400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3900000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2220000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.612,00 excl. BTW
/ stuk
€ 5.580,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
