Referenties
SKF:24038 CCK30/C4W33
Rubix:03470627
Fabrikant:81179
EAN:7316571083186



Productdetails : SKF 24038 CCK30/C4/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager biedt een zeer hoge belastingscapaciteit en compenseert effectief uitlijnfouten en doorbuigingen van de as. Het geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor betrouwbaarheid en prestaties onder uiteenlopende omstandigheden.
Kenmerken:
Dit SKF-lager met SKF-prestatieklasse SKF Explorer is voorzien van twee rijen symmetrische rollen, wat een uitzonderlijk zelfinstellend vermogen garandeert. Het kan zowel zware radiale belastingen als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen. Het speciale interne ontwerp, met kooien van plaatmetaal en een schouderloze binnenring, zorgt voor een goede mechanische sterkte. De conische boring van 1:30 maakt nauwkeurige montage en fijne aanpassing van de interne speling mogelijk. Dit product is ideaal voor industriële systemen die een hoge bedrijfsprecisie vereisen (windturbines, hydraulica, enz.). De C4 verhoogde radiale interne speling verbetert de prestaties bij hoge toerentallen door een betere beheersing van thermische uitzetting en trillingen.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om eenvoudig onderhoud te bieden. Het open ontwerp bevat een smeergroef en smeergaten op de buitenring, waardoor nasmering tijdens bedrijf mogelijk is. Regelmatige smering met een geschikt smeermiddel is essentieel om de levensduur te maximaliseren, vooral in verontreinigde omgevingen. Dit lager is bestand tegen temperaturen tot 200 °C, een temperatuur die wordt beperkt door de dimensionale stabiliteit van de ringen. De thermische prestaties zijn echter sterk afhankelijk van het gekozen smeermiddel.
Afdichting:
Dit tonlager is open, wat betekent dat het geen ingebouwde afdichtingen of beschermplaatjes heeft. Daardoor is het vatbaarder voor externe verontreiniging zoals stof of vocht. De afwezigheid van afdichtingen vermindert echter de interne wrijving en helpt de prestaties bij hoge toerentallen te optimaliseren.
Merkinformatie:
SKF is een erkende wereldleider op het gebied van lagers en afdichtingsoplossingen. Het merk heeft sinds de oprichting een lange geschiedenis van innovatie en zet zich in voor het leveren van producten van hoge kwaliteit en geavanceerde technologieën. Het is actief in vele industriële sectoren en biedt betrouwbare oplossingen die de efficiëntie en duurzaamheid van apparatuur verbeteren. De expertise van SKF draagt bij aan de prestaties van roterende machines over de hele wereld.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoge belastingscapaciteit: verdraagt aanzienlijke radiale en axiale belastingen, zelfs gecombineerd;
• Zelfinstellend vermogen: compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as (onbalans, trillingen, enz.);
• Prestaties bij hoge snelheden: geoptimaliseerd ontwerp en aangepaste interne speling voor hoge toerentallen;
• Eenvoudige montage: conische boring voor zeer nauwkeurige montage en fijne passing van de speling;
• Eenvoudig Onderhoud: geïntegreerd nasmeersysteem verlengt de levensduur.
Toepassingen:
Dit type lager is bijzonder geschikt voor zware industriële toepassingen waar hoge belastingen en uitlijnfouten voorkomen. Het wordt vaak gebruikt in mijnbouw- en steengroeveapparatuur, staalfabrieken, papiermachines en grote ventilatie-installaties. Dankzij het vermogen om doorbuigingen van de as te compenseren, is het ideaal voor lange assen met meerdere lagers. De specifieke conische boring wordt ook gewaardeerd in toepassingen zoals windturbines of grote industriële machines die een uiterst precieze montage vereisen.
Kenmerken:
Dit SKF-lager met SKF-prestatieklasse SKF Explorer is voorzien van twee rijen symmetrische rollen, wat een uitzonderlijk zelfinstellend vermogen garandeert. Het kan zowel zware radiale belastingen als axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen. Het speciale interne ontwerp, met kooien van plaatmetaal en een schouderloze binnenring, zorgt voor een goede mechanische sterkte. De conische boring van 1:30 maakt nauwkeurige montage en fijne aanpassing van de interne speling mogelijk. Dit product is ideaal voor industriële systemen die een hoge bedrijfsprecisie vereisen (windturbines, hydraulica, enz.). De C4 verhoogde radiale interne speling verbetert de prestaties bij hoge toerentallen door een betere beheersing van thermische uitzetting en trillingen.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen om eenvoudig onderhoud te bieden. Het open ontwerp bevat een smeergroef en smeergaten op de buitenring, waardoor nasmering tijdens bedrijf mogelijk is. Regelmatige smering met een geschikt smeermiddel is essentieel om de levensduur te maximaliseren, vooral in verontreinigde omgevingen. Dit lager is bestand tegen temperaturen tot 200 °C, een temperatuur die wordt beperkt door de dimensionale stabiliteit van de ringen. De thermische prestaties zijn echter sterk afhankelijk van het gekozen smeermiddel.
Afdichting:
Dit tonlager is open, wat betekent dat het geen ingebouwde afdichtingen of beschermplaatjes heeft. Daardoor is het vatbaarder voor externe verontreiniging zoals stof of vocht. De afwezigheid van afdichtingen vermindert echter de interne wrijving en helpt de prestaties bij hoge toerentallen te optimaliseren.
Merkinformatie:
SKF is een erkende wereldleider op het gebied van lagers en afdichtingsoplossingen. Het merk heeft sinds de oprichting een lange geschiedenis van innovatie en zet zich in voor het leveren van producten van hoge kwaliteit en geavanceerde technologieën. Het is actief in vele industriële sectoren en biedt betrouwbare oplossingen die de efficiëntie en duurzaamheid van apparatuur verbeteren. De expertise van SKF draagt bij aan de prestaties van roterende machines over de hele wereld.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoge belastingscapaciteit: verdraagt aanzienlijke radiale en axiale belastingen, zelfs gecombineerd;
• Zelfinstellend vermogen: compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as (onbalans, trillingen, enz.);
• Prestaties bij hoge snelheden: geoptimaliseerd ontwerp en aangepaste interne speling voor hoge toerentallen;
• Eenvoudige montage: conische boring voor zeer nauwkeurige montage en fijne passing van de speling;
• Eenvoudig Onderhoud: geïntegreerd nasmeersysteem verlengt de levensduur.
Toepassingen:
Dit type lager is bijzonder geschikt voor zware industriële toepassingen waar hoge belastingen en uitlijnfouten voorkomen. Het wordt vaak gebruikt in mijnbouw- en steengroeveapparatuur, staalfabrieken, papiermachines en grote ventilatie-installaties. Dankzij het vermogen om doorbuigingen van de as te compenseren, is het ideaal voor lange assen met meerdere lagers. De specifieke conische boring wordt ook gewaardeerd in toepassingen zoals windturbines of grote industriële machines die een uiterst precieze montage vereisen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x290x290 mm |
| Logistiek gewicht | 23250 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1400 rpm |
| Grenstoerental | 2000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1164 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.965,73 excl. BTW
/ stuk
€ 2.378,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
