Referenties
SKF:BS2B 444169 A
Rubix:03473411
Fabrikant:52957
EAN:7316570269178



Productdetails : SKF BS2B 444169 A TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 6080 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Dikte | 65 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Referentietoerental | 2200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 640000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 397000 N |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 573,79 excl. BTW
/ stuk
€ 694,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
