SKF 22312 E/VA405 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:22312 E/VA405
Rubix:03048246
Fabrikant:88655
EAN:7316570152203
SKF 22312 E/VA405 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 22312 E/VA405 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-tonlager is ontworpen voor toepassingen met trillingen. Het ondersteunt hoge belastingen en is zelfinstellend om afwijkingen en doorbuigingen van de as te compenseren. Dit open, afdichtingsloze ontwerp heeft een kooi van oppervlaktegehard plaatmetaal, een E-type ontwerp en een C4 radiale speling.

Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager heeft twee rijen symmetrische rollen die zorgen voor een uitstekende belastingverdeling, zowel radiaal als axiaal, in beide richtingen. Dit bijzonder robuuste lager is ontworpen voor machines met trillingen en is bestand tegen zeer hoge belastingen, toerentallen, versnellingen en centrifugaalkrachten. De open constructie met een ringvormige groef en drie smeergaten vergemakkelijkt het onderhoud en verlengt de levensduur. Het heeft een cilindrische boring voor directe montage op de as, wat de installatie vereenvoudigt. Het E-ontwerp met schouderloze binnenring, oppervlaktegeharde plaatmetalen kooien en zwevende geleidering verbetert de dynamische stabiliteit. Deze lichtgewicht, slijtvaste kooien van plaatmetaal verminderen de traagheid, waardoor een soepele werking bij hoge toerentallen mogelijk is. De C4 radiale speling verbetert het vermogen van het lager om thermische uitzettingen, asuitlijningen en hoge toerentallen te weerstaan, wat de betrouwbaarheid en stabiliteit in zware gebruiksomstandigheden verbetert. De robuustheid helpt ook om mechanische spanningen te beperken en de levensduur van het lager te verlengen, zelfs onder intensieve omstandigheden.

Onderhoud:
Om constante prestaties te garanderen, moet dit lager regelmatig worden nagesmeerd via de ingebouwde componenten in de buitenring. Het gebruik van een smeermiddel dat geschikt is voor hoge belastingen en specifieke gebruikstemperaturen is essentieel. Het open ontwerp maakt een gemakkelijke visuele inspectie mogelijk, maar vereist rigoureus onderhoud om verontreiniging te voorkomen. Stof of deeltjes moeten grondig worden gereinigd vóór nasmering. Dit model is bestand tegen temperaturen tot 200 °C, op voorwaarde dat een smeermiddel wordt gebruikt dat bestand is tegen hoge temperaturen. Regelmatige controle van het smeerniveau wordt aanbevolen om voortijdige slijtage te voorkomen.

Afdichting:
Dit product is een open lager, wat betekent dat het geen ingebouwde afdichtingen heeft. Deze configuratie maakt een hoge snelheid mogelijk dankzij de lage interne weerstand. Het lager wordt echter meer blootgesteld aan verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Om deze vatbaarheid te verhelpen, wordt frequente nasmering aanbevolen om verontreinigingen te verwijderen en een gelijkmatige smering te garanderen. Het schoonhouden van de montageruimtes en het beschermen van de werkomgeving zijn cruciaal om een optimale levensduur te garanderen.

Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die in 1907 werd opgericht en een wereldleider is op het gebied van mechanische lagers. Het is een van 's werelds grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te waarborgen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.

Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert automatisch uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Weerstaat zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Soepele werking bij hoge toerentallen dankzij lage interne weerstand;
- Open ontwerp vergemakkelijkt visuele inspectie en onderhoud;
- Robuuste metalen kooien met uitstekende slijtvastheid;
- Eenvoudige installatie dankzij de cilindrische boring.

Toepassingen:
Dit type tweerijige tonlager is ontworpen voor toepassingen met trillingen. Het is bijzonder geschikt voor mechanische aandrijvingen, hefapparatuur, installaties in de metaalproductie of in de papiersector. Het wordt ook gebruikt in textielmachines waar precisie en stabiliteit onder belasting cruciaal zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x130x130 mm
Logistiek gewicht2909,8 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingc4
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental4000 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r335000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr271000 N
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84823000
€ 231,07 excl. BTW
/ stuk
€ 279,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen