SKF 22205/20 E/W64 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:22205/20 E/W64
Rubix:03804132
Fabrikant:185656
EAN:07316572059241
SKF 22205/20 E/W64 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 22205/20 E/W64 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van SKF is ontworpen om optimale prestaties te leveren in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij het zelfinstellende vermogen compenseert het eenvoudig uitlijnfouten en doorbuigingen van de as. Met twee rijen symmetrische rollen biedt het uitstekende weerstand tegen hoge radiale belastingen en ondersteunt het axiale krachten in beide richtingen.

Kenmerken:
Dit tweerijige tonlager is voorzien van twee kooien van plaatmetaal, geoptimaliseerd voor hoge toerentallen en minimale energieverliezen. De E-constructie verhoogt de belastingscapaciteit en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de krachten, zelfs onder de zwaarste gebruiksomstandigheden. Dankzij de cilindrische boring verloopt de montage snel en eenvoudig, zonder extra accessoires. De ingebouwde Solid Oil-smering zorgt voor continue microsmering van de contactoppervlakken en voorkomt de risico’s die gepaard gaan met conventionele smering. Dit tonlager is ontworpen om een lange levensduur en een robuuste, efficiënte oplossing te bieden voor toepassingen waar maximale betrouwbaarheid vereist is.

Onderhoud:
Dit lager wordt levenslang gesmeerd dankzij de Solid Oil-technologie. Periodiek smeren is niet nodig, waardoor er aanzienlijk minder onderhoud vereist is. Het is echter essentieel om de montageomgeving schoon te houden en blootstelling aan schurende deeltjes te vermijden. Dit product is ontworpen om onderhoudsvrij te presteren, op voorwaarde dat de temperatuurgrenzen worden gerespecteerd, namelijk tussen -50 °C en 85 °C continu, met toelaatbare pieken tot 95 °C. Regelmatige controle van de montage en werkomgeving is voldoende om langdurige prestaties te garanderen.

Afdichting:
Dit tweerijige tonlager heeft een open ontwerp, zonder traditionele afdichtingen. Dankzij het met olie verzadigde Solid Oil-smeermiddel, dat bijna het volledige vrije volume vult, vormt het een effectieve barrière tegen vaste deeltjes en vocht. Dit lager is bestand tegen intensieve reiniging en biedt constante bescherming, zelfs in vochtige omgevingen of bij frequente reiniging.

Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die werd opgericht in 1907 en wereldleider is op het gebied van mechanische lagers. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers ter wereld van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te garanderen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, de maakindustrie, de voedingsverwerkingsindustrie, de medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.

Belangrijkste Voordelen:
- Levensduursmering met Solid Oil-technologie, onderhoudsvrij;
- Hoge radiale en axiale belastingscapaciteit;
- Effectief compenseren van uitlijnfouten;
- Zeer goed bestand tegen natte en vervuilde omgevingen;
- Robuust ontwerp met kooien van plaatmetaal;
- Eenvoudige montage dankzij cilindrische boring;
- Stille werking en lage wrijving bij hoge toerentallen.

Toepassingen:
Dit tonlager is bijzonder geschikt voor apparatuur die onderhevig is aan hoge belastingen en zware gebruiksomstandigheden. Het wordt gebruikt in transportbanden, brekers, tandwielkasten, ventilatoren, industriële pompen en voedselverwerkingsapparatuur. De ingebouwde smering en de robuustheid maken het tot een ideale oplossing voor natte of moeilijk toegankelijke omgevingen, waar onderhoudswerkzaamheden tot een minimum moeten worden beperkt.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht280 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 299,48 excl. BTW
/ stuk
€ 362,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen