Referenties
SKF:22212 E/C2
Rubix:03478486
Fabrikant:35007
EAN:7316577000088



Productdetails : SKF 22212 E/C2 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van het merk SKF kan hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen. Met de twee rijen zelfinstellende rollen is dit type lager ideaal voor het compenseren van uitlijnfouten en doorbuigingen van de as. Het heeft kooien van plaatmetaal, een open E-type ontwerp en een C2 radiale interne speling, die kleiner is dan de standaardnorm.
Kenmerken:
Dit tweerijige rollager heeft een open ontwerp met een cilindrische boring, waardoor het direct op de as gemonteerd kan worden zonder dat er extra accessoires nodig zijn. Het heeft een verlaagde radiale interne speling (C2), wat zorgt voor meer stabiliteit bij hoge toerentallen. De constructie bestaat uit een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering, gecentreerd op de diameter. Het inwendige ontwerp is geoptimaliseerd om een gelijkmatige verdeling van de belastingen te garanderen en trillingen te verminderen, zelfs bij toepassingen met hoge belastingen. Het E-ontwerp met kooien vermindert bovendien de traagheid en zorgt voor een uitstekende rotatiestabiliteit.
Onderhoud:
Dit zelfinstellende lager vereist regelmatige nasmering om duurzame prestaties te garanderen. Het is uitgerust met een smeergroef en drie smeergaten in de buitenring, wat zorgt voor een efficiënte verdeling van het smeermiddel en wat het verwijderen van onzuiverheden vergemakkelijkt. Het is essentieel om een smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor hoge belastingen en specifieke gebruikstemperaturen. Als er verontreinigingen of tekenen van voortijdige slijtage zijn, wordt een grondige reiniging van het lagerhuis en de buitenoppervlakken aanbevolen vóór nasmering. Het toelaatbare temperatuurbereik loopt tot 200 °C, op voorwaarde dat het gekozen smeermiddel compatibel is met dergelijke omstandigheden. Visuele inspectie wordt vergemakkelijkt door het open ontwerp, maar er is nog steeds extra aandacht nodig om een schone omgeving te handhaven rond het montagepunt.
Afdichting:
Dit lager is niet uitgerust met ingebouwde afdichtingen en is daardoor gevoeliger voor stoffige of vochtige omgevingen. De afwezigheid van bescherming vereist een strikte hygiëne tijdens de montage en het gebruik. Daartegenover staat dat dit open ontwerp minder interne wrijving genereert, waardoor hogere toerentallen mogelijk zijn. Bovendien maakt het de visuele inspectie en onderhoud eenvoudiger.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die in 1907 werd opgericht en een wereldleider is op het gebied van mechanische lagers. Het is een van 's werelds grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te waarborgen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as dankzij zelfinstellende geometrie;
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Open ontwerp bevordert smering en onderhoud;
- Kooi van plaatmetaal maakt hoge toerentallen mogelijk;
- Verlaagde interne speling zorgt voor meer stabiliteit en minder trillingen;
- Eenvoudige installatie dankzij cilindrische boring.
Toepassingen:
Dit type lager wordt gebruikt in uiteenlopende industriële omgevingen, waaronder textielmachines, transmissiesystemen, hef- en transportsystemen zoals liften, en productieapparatuur in de papierindustrie. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij uitlijnfouten of doorbuigingen van de as kunnen optreden.
Kenmerken:
Dit tweerijige rollager heeft een open ontwerp met een cilindrische boring, waardoor het direct op de as gemonteerd kan worden zonder dat er extra accessoires nodig zijn. Het heeft een verlaagde radiale interne speling (C2), wat zorgt voor meer stabiliteit bij hoge toerentallen. De constructie bestaat uit een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering, gecentreerd op de diameter. Het inwendige ontwerp is geoptimaliseerd om een gelijkmatige verdeling van de belastingen te garanderen en trillingen te verminderen, zelfs bij toepassingen met hoge belastingen. Het E-ontwerp met kooien vermindert bovendien de traagheid en zorgt voor een uitstekende rotatiestabiliteit.
Onderhoud:
Dit zelfinstellende lager vereist regelmatige nasmering om duurzame prestaties te garanderen. Het is uitgerust met een smeergroef en drie smeergaten in de buitenring, wat zorgt voor een efficiënte verdeling van het smeermiddel en wat het verwijderen van onzuiverheden vergemakkelijkt. Het is essentieel om een smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor hoge belastingen en specifieke gebruikstemperaturen. Als er verontreinigingen of tekenen van voortijdige slijtage zijn, wordt een grondige reiniging van het lagerhuis en de buitenoppervlakken aanbevolen vóór nasmering. Het toelaatbare temperatuurbereik loopt tot 200 °C, op voorwaarde dat het gekozen smeermiddel compatibel is met dergelijke omstandigheden. Visuele inspectie wordt vergemakkelijkt door het open ontwerp, maar er is nog steeds extra aandacht nodig om een schone omgeving te handhaven rond het montagepunt.
Afdichting:
Dit lager is niet uitgerust met ingebouwde afdichtingen en is daardoor gevoeliger voor stoffige of vochtige omgevingen. De afwezigheid van bescherming vereist een strikte hygiëne tijdens de montage en het gebruik. Daartegenover staat dat dit open ontwerp minder interne wrijving genereert, waardoor hogere toerentallen mogelijk zijn. Bovendien maakt het de visuele inspectie en onderhoud eenvoudiger.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die in 1907 werd opgericht en een wereldleider is op het gebied van mechanische lagers. Het is een van 's werelds grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te waarborgen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as dankzij zelfinstellende geometrie;
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Open ontwerp bevordert smering en onderhoud;
- Kooi van plaatmetaal maakt hoge toerentallen mogelijk;
- Verlaagde interne speling zorgt voor meer stabiliteit en minder trillingen;
- Eenvoudige installatie dankzij cilindrische boring.
Toepassingen:
Dit type lager wordt gebruikt in uiteenlopende industriële omgevingen, waaronder textielmachines, transmissiesystemen, hef- en transportsystemen zoals liften, en productieapparatuur in de papierindustrie. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij uitlijnfouten of doorbuigingen van de as kunnen optreden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1139,5 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Grenstoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 163000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 136000 N |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,71 excl. BTW
/ stuk
€ 149,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
