SKF 22216 EK/C2 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:22216 EK/C2
Rubix:03804172
Fabrikant:35068
EAN:7316572521892
SKF 22216 EK/C2 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 22216 EK/C2 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2046,9 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingc2
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental4300 rpm
Grenstoerental6000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r270 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr243 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 207,34 excl. BTW
/ stuk
€ 250,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen