Referenties
SKF:22216 EK/C3W64
Rubix:03804173
Fabrikant:79812
EAN:07316570621013

Productdetails : SKF 22216 EK/C3/W64 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van SKF is ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen waar betrouwbaarheid, duurzaamheid en mechanische prestaties cruciaal zijn. Dankzij de constructie met twee rijen rollen en het zelfinstellende vermogen compenseert het uitlijnfouten en ondersteunt het hoge radiale en axiale belastingen. De ingebouwde Solid Oil-smering maakt dit lager ideaal voor toepassingen die continu gebruik zonder onderhoud vereisen.
Kenmerken:
Dit tweerijige lager is voorzien van twee kooien van plaatmetaal, wat een uitstekende mechanische stabiliteit garandeert bij hoge toerentallen. Het E-ontwerp, in combinatie met de conische boring 1:12, maakt een nauwkeurige montage mogelijk met aanpassing van de interne speling, wat trillingen vermindert en de belastingverdeling optimaliseert. De Solid Oil-smering zorgt voor continue, gelijkmatige microsmering, zelfs onder zware omstandigheden. Door de afwezigheid van afdichtingen wordt de wrijving geminimaliseerd, wat resulteert in een soepele rotatie, beperkte warmteontwikkeling en verhoogde mechanische prestaties. Het lager beschikt over een C3 radiale interne speling, hoger dan de standaard, wat zorgt voor het beter compenseren van thermische uitzettingen. Dit vermindert interne wrijving, maakt hoge toerentallen mogelijk en zorgt voor langdurige rotatiestabiliteit.
Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd en vereist geen onderhoud. Om optimale prestaties te garanderen, is het essentieel om het lager in een schone omgeving te installeren en het geluid, de trillingen en de temperatuur regelmatig te controleren. Het werkt efficiënt tussen -50 °C en 85 °C continu, met mogelijke pieken tot 95 °C. Boven deze temperatuur kan de stabiliteit van het smeermiddel veranderen, wat de prestaties beïnvloedt. Solid Oil is bestand tegen spattend water en veelvuldig wassen en valt niet uiteen onder invloed van vocht, in tegenstelling tot conventionele smeermiddelen. Dit resulteert in een betrouwbare smering, zelfs in veeleisende industriële omgevingen.
Afdichting:
Hoewel dit een open lager is, maakt het gebruik van een passief afdichtingssysteem dankzij het Solid Oil-smeermiddel. Dit met olie verzadigde polymeermateriaal vult bijna het hele vrije volume en vormt een effectieve barrière tegen vocht en vaste deeltjes. In tegenstelling tot conventionele systemen kan Solid Oil niet worden uitgewassen, waardoor een constante smering wordt gegarandeerd, zelfs in vochtige omgevingen of wanneer frequente reiniging vereist is.
Merkinformatie: SKF is een Zweedse groep die in 1907 werd opgericht en erkend wordt als een wereldleider op het gebied van lager-, smeer- en mechatronische technologieën. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 130 landen en biedt oplossingen om de betrouwbaarheid van industriële apparatuur te verbeteren. Met meer dan 40 sectoren die worden bediend, combineert SKF innovatie, duurzaamheid en technische prestaties om fabrikanten van dienst te zijn.
Belangrijkste Voordelen:
- Levensduursmering met Solid Oil-technologie, geen interventie vereist;
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit in beide richtingen;
- Conische boring voor nauwkeurige passing tijdens montage;
- Zeer goed bestand tegen natte omgevingen en frequente reiniging;
- Lage wrijving voor soepele rotatie en weinig warmteontwikkeling;
- Robuust ontwerp met kooi van plaatmetaal;
- Minder lawaai en trillingen tijdens gebruik.
Toepassingen:
- De maritieme sector;
- De voedselverwerkingsindustrie;
- De papierindustrie;
- Industriële transmissies;
- De textielindustrie.
Kenmerken:
Dit tweerijige lager is voorzien van twee kooien van plaatmetaal, wat een uitstekende mechanische stabiliteit garandeert bij hoge toerentallen. Het E-ontwerp, in combinatie met de conische boring 1:12, maakt een nauwkeurige montage mogelijk met aanpassing van de interne speling, wat trillingen vermindert en de belastingverdeling optimaliseert. De Solid Oil-smering zorgt voor continue, gelijkmatige microsmering, zelfs onder zware omstandigheden. Door de afwezigheid van afdichtingen wordt de wrijving geminimaliseerd, wat resulteert in een soepele rotatie, beperkte warmteontwikkeling en verhoogde mechanische prestaties. Het lager beschikt over een C3 radiale interne speling, hoger dan de standaard, wat zorgt voor het beter compenseren van thermische uitzettingen. Dit vermindert interne wrijving, maakt hoge toerentallen mogelijk en zorgt voor langdurige rotatiestabiliteit.
Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd en vereist geen onderhoud. Om optimale prestaties te garanderen, is het essentieel om het lager in een schone omgeving te installeren en het geluid, de trillingen en de temperatuur regelmatig te controleren. Het werkt efficiënt tussen -50 °C en 85 °C continu, met mogelijke pieken tot 95 °C. Boven deze temperatuur kan de stabiliteit van het smeermiddel veranderen, wat de prestaties beïnvloedt. Solid Oil is bestand tegen spattend water en veelvuldig wassen en valt niet uiteen onder invloed van vocht, in tegenstelling tot conventionele smeermiddelen. Dit resulteert in een betrouwbare smering, zelfs in veeleisende industriële omgevingen.
Afdichting:
Hoewel dit een open lager is, maakt het gebruik van een passief afdichtingssysteem dankzij het Solid Oil-smeermiddel. Dit met olie verzadigde polymeermateriaal vult bijna het hele vrije volume en vormt een effectieve barrière tegen vocht en vaste deeltjes. In tegenstelling tot conventionele systemen kan Solid Oil niet worden uitgewassen, waardoor een constante smering wordt gegarandeerd, zelfs in vochtige omgevingen of wanneer frequente reiniging vereist is.
Merkinformatie: SKF is een Zweedse groep die in 1907 werd opgericht en erkend wordt als een wereldleider op het gebied van lager-, smeer- en mechatronische technologieën. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 130 landen en biedt oplossingen om de betrouwbaarheid van industriële apparatuur te verbeteren. Met meer dan 40 sectoren die worden bediend, combineert SKF innovatie, duurzaamheid en technische prestaties om fabrikanten van dienst te zijn.
Belangrijkste Voordelen:
- Levensduursmering met Solid Oil-technologie, geen interventie vereist;
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit in beide richtingen;
- Conische boring voor nauwkeurige passing tijdens montage;
- Zeer goed bestand tegen natte omgevingen en frequente reiniging;
- Lage wrijving voor soepele rotatie en weinig warmteontwikkeling;
- Robuust ontwerp met kooi van plaatmetaal;
- Minder lawaai en trillingen tijdens gebruik.
Toepassingen:
- De maritieme sector;
- De voedselverwerkingsindustrie;
- De papierindustrie;
- Industriële transmissies;
- De textielindustrie.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2100 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 549,68 excl. BTW
/ stuk
€ 665,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen