SKF 22311 EK/W64 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:22311 EK/W64
Rubix:03804255
Fabrikant:109466
EAN:07316571322735
SKF 22311 EK/W64 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 22311 EK/W64 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager is voorzien van twee rijen rollen die zorgen voor een uitstekend zelfinstellend vermogen bij doorbuigingen van de as. Het ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Dit model heeft een robuuste constructie en onderscheidt zich door de geavanceerde smeertechnologie, die optimale duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert.

Kenmerken:
Dit lager is ontworpen met twee rijen rollen en biedt daardoor een zeer hoge belastingscapaciteit. Het is uitgerust met een kooi van plaatmetaal die de inertie beperkt en zo betere prestaties bij hoge toerentallen mogelijk maakt. De conische boring van 1:12 maakt een snelle montage op een as mogelijk met of zonder spanhuls, wat trillingen vermindert en zorgt voor een stevige passing. Dankzij het open ontwerp en de geoptimaliseerde E-constructie is dit lager bijzonder geschikt voor zware toepassingen waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.

Onderhoud:
Dit tonlager is levenslang gesmeerd dankzij de Solid Oil-technologie, een met olie verzadigd polymeermateriaal. Deze oplossing biedt permanente smering en vormt een barrière tegen verontreinigingen. Er is geen nasmering nodig, maar het is aanbevolen om tijdens de montage en het gebruik een schone omgeving te behouden om de binnendringing van schurende deeltjes te voorkomen. Periodieke controle van prestaties (geluid, trillingen, temperatuur) maakt het mogelijk om slijtage vroegtijdig op te sporen en een betrouwbare werking op lange termijn te garanderen. De toegestane gebruikstemperatuur wordt bepaald door de eigenschappen van het ingebouwde smeermiddel, met een minimale opstarttemperatuur van -50 °C en een continu maximale gebruikstemperatuur van 85 °C.

Afdichting:
Dit tonlager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen. Dit verlaagt de rolweerstand en optimaliseert zo de prestaties, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt zonder overmatige opwarming. De Solid Oil-technologie biedt bescherming tegen verontreinigingen door de vrije ruimte volledig op te vullen, waardoor vloeistoffen en stof worden afgestoten. Deze oplossing is ideaal voor toepassingen onder zware omstandigheden, omdat deze bestand is tegen vochtige omgevingen en frequente reiniging, zelfs onder hoge druk.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in de productie van lagers en afdichtingsoplossingen. Het merk werd opgericht in 1907 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. SKF biedt een breed scala aan producten voor verschillende industriële sectoren, met een sterke toewijding aan duurzaamheid en energie-efficiëntie.

Belangrijkste Voordelen:
• Hoge belastingscapaciteit: ondersteunt zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
• Zelfinstellend: compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
• Levensduursmering: geen nasmering vereist dankzij de Solid Oil-technologie;
• Bestand tegen verontreiniging: effectieve bescherming in vochtige omgevingen en bij frequente reiniging.

Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor diverse industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor de volgende sectoren:
• De maritieme sector: gebruikt in voortstuwingssystemen en dekuitrusting;
• De voedingsverwerkingsindustrie: geschikt voor verwerkings- en verpakkingsmachines;
• De papierindustrie: toegepast in papier- en kartonproductiemachines;
• Industriële aandrijvingen: gebruikt in tandwielkasten en reductoren;
• Machines in de textielindustrie: ideaal voor weefgetouwen en spinmachines.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2350 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte43 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Grenstoerental970 rpm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 488,42 excl. BTW
/ stuk
€ 590,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen