SKF 23124 CC/C3/W64 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:23124 CC/C3W64
Rubix:03804437
Fabrikant:233845
EAN:07316572556160
SKF 23124 CC/C3/W64 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 23124 CC/C3/W64 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-lager is voorzien van een dubbele rij rollen en is zelfinstellend, waardoor het ideaal is voor industriële toepassingen die onderhevig zijn aan hoge radiale en axiale belastingen. De ingebouwde Solid Oil-smeertechnologie zorgt voor een langdurige werking, zelfs in vochtige omgevingen.

Kenmerken:
Dit tweerijige lager biedt een gelijkmatige verdeling van de belastingen en compenseert uitlijnfouten. Het is uitgerust met twee kooien van plaatmetaal, gecombineerd met een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering, gecentreerd op de binnenring. Deze configuratie zorgt voor een uitstekende mechanische sterkte, zelfs bij hoge toerentallen. De C3 radiale speling zorgt voor een grotere tolerantie voor temperatuurschommelingen. Dit tonlager is ontworpen met een cilindrische boring en kan dus met precisie direct op de as worden gemonteerd. Het open ontwerp vermindert de rolweerstand en garandeert een soepele rotatie.

Onderhoud:
Dit lager wordt levenslang gesmeerd met het Solid Oil-systeem. Dit met olie doordrenkte polymeersmeermiddel zorgt voor een continue microsmering zonder nasmering. Om een lange levensduur te garanderen, is het belangrijk om tijdens de montage een schone omgeving te handhaven en blootstelling aan schurende deeltjes te vermijden. Periodieke controles van de temperatuur, het geluid en de trillingen helpen bij het controleren van de goede werking.

Afdichting:
Dit model is een open lager zonder ingebouwde afdichtingen. Het Solid Oil-smeermiddel vormt echter een effectieve barrière tegen vocht en verontreinigingen. Deze oplossing zorgt voor permanente bescherming, zelfs na frequent wassen. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de interne wrijving, wat een soepelere rotatie bevordert en de warmteontwikkeling vermindert.

Merkinformatie:
SKF is al meer dan 100 jaar een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. SKF is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de maakindustrie, de transportsector, de medische sector, de energiesector of vele andere branches.

Belangrijkste Voordelen:
- Permanente smering zonder nasmering;
- Uitstekende weerstand tegen natte omgevingen;
- Zelfinstellend vermogen minimaliseert uitlijnfouten;
- Ontworpen voor hoge toerentallen en zware belastingen;
- Vereenvoudigde montage met cilindrische boring.

Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële sectoren. Het is bij uitstek geschikt voor toepassingen in de voedingsverwerkingsindustrie, maritieme sector, papierindustrie, industriële aandrijvingen en textielindustrie.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7642 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte62 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingopen
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 1.352,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1.636,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen