Referenties
SKF:23226-2CS5K/VT143
Rubix:03804512
Fabrikant:305881
EAN:7316573402824




Productdetails : SKF 23226-2CS5K/VT143 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13620 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 14,5 kg |
| Grenstoerental | 640 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1060 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 828 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.261,02 excl. BTW
/ stuk
€ 1.525,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
