Referenties
SKF:BS2-2213-2RS5/C4GEM9
Rubix:03804746
Fabrikant:199487
EAN:7316576830532

Productdetails : SKF BS2-2213-2RS5/C4/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1798,1 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 216 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 198 N |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,04 excl. BTW
/ stuk
€ 226,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
