Referenties
SKF:BS2-2213-2RS/GEA9
Rubix:03804745
Fabrikant:594143
EAN:7316576830518

Productdetails : SKF BS2-2213-2RS/GEA9 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1790,5 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Dikte | 6 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 216 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 198 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,04 excl. BTW
/ stuk
€ 226,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
