Referenties
SKF:BS2-2216-2RS5/GEM9
Rubix:03478614
Fabrikant:594257
EAN:7316576691898

Productdetails : SKF BS2-2216-2RS5/GEM9 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2419,7 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 2,402 kg |
| Grenstoerental | 2100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 270 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 243 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,54 excl. BTW
/ stuk
€ 322,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
