Referenties
SKF:BS2-2215-2RS5/C4GEM9
Rubix:03473405
Fabrikant:594346
EAN:7316576832550

Productdetails : SKF BS2-2215-2RS5/C4GEM9 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1975,9 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Dikte | 38 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Grenstoerental | 2200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 240 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 217 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,92 excl. BTW
/ stuk
€ 284,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
