Referenties
SKF:BS2-2205-2RS5/GLE
Rubix:03804727
EAN:7316576830303

Productdetails : SKF BS2-2205-2RS5/GLE TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 0,26 kg |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49,9 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,08 excl. BTW
/ stuk
€ 121,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
