Referenties
SKF:BS2-2207-2RS5/GLE
Rubix:03804730
EAN:7316576833403

Productdetails : SKF BS2-2207-2RS5/GLE TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 0,51 kg |
| Grenstoerental | 4400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 85 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 88,8 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,96 excl. BTW
/ stuk
€ 127,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
