SKF BS2-2220-2RS5/C3/VT143 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BS2-2220-2RS5/C3VT143
Rubix:03804762
EAN:7316576883057
SKF BS2-2220-2RS5/C3/VT143 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BS2-2220-2RS5/C3/VT143 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit zelfinstellende tonlager van het merk SKF is ontworpen om betrouwbaar te presteren onder veeleisende omstandigheden met zware belastingen. Dankzij het zelfinstellende vermogen en het tweerijige ontwerp neemt het effectief zowel radiale als axiale belastingen op en compenseert het uitlijnfouten van de as. De robuuste constructie en het geoptimaliseerde smeersysteem garanderen een lange levensduur, zelfs in moeilijke omgevingen.

Kenmerken:
Dit tonlager bevat twee rijen symmetrische rollen, gemonteerd op kooien van plaatmetaal. De cilindrische boring vergemakkelijkt directe montage op de as. De C3 interne radiale speling, hoger dan standaard, verbetert de toleranties voor thermische uitzettingen, wat resulteert in betere mechanische stabiliteit en soepelere rotatie bij hoge toerentallen. Dit lager is voorzien van een ringvormige smeergroef en drie smeergaten in de buitenring, die nasmering mogelijk maken. Het is voorgesmeerd met SKF VT143, een EP-vet (Extreme Pressure) dat aanbevolen wordt voor hoge belastingen.

Onderhoud:
Dit lager is voorgesmeerd geleverd en moet niet worden gereinigd. Wanneer de gebruiksduur de levensduur van het vet overschrijdt, wordt nasmering aanbevolen via de smeergaten in de buitenring, bij voorkeur terwijl het lager draait. Een schone werkomgeving is essentieel om het binnendringen van schadelijke deeltjes te vermijden. Regelmatige controles van het geluid, de trillingen en de temperatuur helpen bij het vroegtijdig detecteren van slijtage.

Afdichting:
Dit model is aan beide zijden uitgerust met slepende afdichtingen van HNBR-elastomeer, versterkt met een stalen frame. Deze afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen stof, vocht en spattende vloeistoffen. HNBR (gehydrogeneerd nitrilrubber) is bestand tegen industriële oliën, agressieve chemicaliën en hoge temperaturen tot 150 °C. Deze constructie garandeert een betrouwbare afdichting in veeleisende omgevingen.

Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en het vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. SKF is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de maakindustrie, de transportsector, de medische sector, de energiesector of vele andere branches.

Belangrijkste Voordelen:
- Hoge radiale en axiale belastingscapaciteit;
- Zelfinstellend om montagefouten te compenseren;
- Robuuste HNBR-afdichtingen voor verbeterde waterdichtheid;
- C3 speling om thermische spanningen te verminderen;
- Eenvoudige nasmering via ringvormige groef en smeergaten;
- Geschikt voor agressieve of vochtige omgevingen.

Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager wordt aanbevolen voor onder andere mijnbouw, hantering, de metaalproductie, kranen en industriële transmissies. Het is ideaal geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan zware belastingen, uitlijnfouten, trillingen of temperatuurschommelingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte55 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Dikte8,3 mm
Gewicht5,5 kg
Grenstoerental1600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r490 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr433 N
€ 455,25 excl. BTW
/ stuk
€ 550,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen