BURKERT MAGNEETKLEP 6281EV-B25,0BBMSGM86-5-230/50
TYPE 6281 2/2-weg magneetventiel; servogestuurd
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00221942
Rubix:A0240680
Fabrikant:221942

Productdetails : BURKERT MAGNEETKLEP 6281EV-B25,0BBMSGM86-5-230/50
De klep 6281 is een servogestuurde membraanklep. Voor de werking van de klep is altijd een minimale drukverschil vereist. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende membraanmaterialen en werkingswijzen beschikbaar. De standaard messing behuizing voldoet aan de Europese drinkwatervereisten. Voor andere markten is ontzinkingsbestendig messing beschikbaar. Het behuizingsassortiment wordt gecompleteerd door een roestvrijstalen variant. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het gebruik te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde kick-and-drop-elektronica in dubbele spoeltechnologie verkrijgbaar. De klep kan worden geleverd met een handbediening voor eenvoudig onderhoud en inbedrijfstelling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 6281 |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 287,75 excl. BTW
/ stuk
€ 348,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen