BURKERT WATERKLEP 6281A 1/2 24 VDC -00221844
TYPE 6281 2/2-weg magneetventiel; servogestuurd
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:221844
Rubix:05159999
Fabrikant:221844

Productdetails : BURKERT WATERKLEP 6281A 1/2 24 VDC -00221844
Het 6281 ventiel is een servogestuurd membraanventiel. Er is altijd een minimaal drukverschil nodig om het ventiel te laten werken. Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende membraanmaterialen en bedrijfsmodi beschikbaar. Het standaard messing huis voldoet aan de Europese drinkwatervereisten. Voor andere markten is ontzinkingsbestendig messing verkrijgbaar. De reeks behuizingen wordt gecompleteerd door een roestvrijstalen versie. Om het stroomverbruik tijdens bedrijf te verminderen, zijn spoelen met geïntegreerde kick- en dropelektronica in dubbele spoeltechnologie verkrijgbaar. De klep kan worden geleverd met een handmatige override voor eenvoudig onderhoud en inbedrijfstelling.
2/2-weg magneetventiel, servogestuurd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 6281 |
| Aantal poorten | 2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,72 excl. BTW
/ stuk
€ 159,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden