Referenties
Bürkert:134626
Rubix:A0870580


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5420g - 134626 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5420G -134626
Bürkert 4/2 ventiel Type 5420G (134626) voor pneumatiek. Bedrijf op 24 V DC met drukbereik 2,5–10 bar en flow tot 150 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5420g - 134626 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 150 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 2,5 - 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,12 excl. BTW
/ stuk
€ 233,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen