MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT 4 853154

UNION RECHTE KOPPELINGEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853154
Rubix:06260962
EAN:3660338093289
MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT 4 853154

Technische samenvatting

Aansluiting 14
Materiaalpolymeer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT 4 853154


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 14
Materiaalpolymeer
Lengte33 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch4 mm
€ 1,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden