GISS VANGLIJN L. 1,50 M - 873173

VANGLIJN L. 1,50 M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:873173
Rubix:22851864
EAN:3660338268106
GISS VANGLIJN L. 1,50 M - 873173

Technische samenvatting

Lengte1,5 m
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS VANGLIJN L. 1,50 M - 873173


Kabel van gevlochten koord.
Lengte:
1,50 m.
Karabijnhaken:
Zonder karabijnhaak aan de uiteinden.
Weerstand:
22kN.
Conformiteit:
EN354:
2010.
- Gevlochten koord met diam.
11 mm.
- Gehakte lussen voor een betere slijtvastheid.
- Beschermde naden onder transparante huls voor een visuele controle van de naden.
- Materiaal:
Polyamide.
- Taille:
1,50 m.
- Lussen:
2 gehakte lussen.
- Bescherming:
beschermde naden onder transparante huls voor een visuele controle van de naden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte1,5 m
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Typeveiligheidskoord
Materiaalgevlochten touw
€ 11,60 excl. BTW
/ stuk
€ 14,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden