Referenties
Bessey:BS4N
Rubix:1899100370
EAN:4008158018157



Productdetails : BESSEY MACHINETAFELSPANNER BS4N
Snelspanklem BS
- Klemkracht tot 10 000 N
- Bevestiging op tafels met T-groeven door schroeven en T-moeren
- Klemkracht tot 10 000 N
- Bevestiging op tafels met T-groeven door schroeven en T-moeren
Sterke punten
Opspankracht tot 10.000 N Kantelbaar en traploos in hoogte verstelbaar Voor boren en licht freeswerk Hendelmechanisme voor snel opspannen en losmaken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snelspanklem bs4n 200mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,40 excl. BTW
/ stuk
€ 236,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
