GEDORE VDE-KABELSCHAAR MET DOOP-ISOLATIE 200MM - VDE 8094
VDE-Kabelschaar met doop-isolatie 8094
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 8094
Rubix:10014082
Fabrikant:6725050
EAN:4010886672501


Technische samenvatting
| Snijcapaciteit | 70 mm |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | warmtebehandeld staal (gehard en getemperd), gesmeed; gun-metal afwerking |
Productdetails : GEDORE VDE-KABELSCHAAR MET DOOP-ISOLATIE 200MM - VDE 8094
• voor het knippen van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 20 mm
• bij gebruik voor inknippen en doorknippen wordt de diameter verhoogd naar Ø 25 mm
• de greepwijdte blijft daarbij binnen het bereik van de ergonomische bediening met één hand
• insnijden: met het voorste snijvlak de kabelmantel doorsnijden
• doorknippen: de kabel in het achterste snijvlak leggen en de ader(s) doorknippen
• snijvlakken inductief gehard
• uiterst nauwkeurig geslepen voor optimale krachtoverbrenging en nieuwe snijvlakgeometrie
• nastelbaar schroefscharnier, met klembeveiliging
• niet geschikt voor staaldraad en hardkoperen leidingen
• speciaal gereedschapstaal, gesmeed, gebruineerd
• grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 70 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | warmtebehandeld staal (gehard en getemperd), gesmeed; gun-metal afwerking |
| Gewicht | 423 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,17 excl. BTW
/ stuk
€ 88,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen