FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-ET-M32-M-G14 8080967
VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR
Zie technische informatieReferenties
Festo:VHEF-ET-M32-M-G14
Rubix:05117649
Fabrikant:8080967
EAN:4052568454128

Technische samenvatting
| Type | ventiel met keuzeschakelaar vhef-et-m32-m-g14 (8080967) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-ET-M32-M-G14 8080967
VHEF-ET-M32-M-G14 vent.+keuzesch.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ventiel met keuzeschakelaar vhef-et-m32-m-g14 (8080967) |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 870 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | -0,95 tot 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,36 excl. BTW
/ stuk
€ 77,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen