FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3E-D-1-C 159683

Ventiel MN1H-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MN1H-5/3E-D-1-C
Rubix:05106419
Fabrikant:159683
EAN:4052568012014
FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3E-D-1-C 159683

Technische samenvatting

Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MN1H-5/3E-D-1-C 159683


Magneetventiel MN1H-5/3E-D-1-C met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 ontlucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)149x62x101 mm
Logistiek gewicht449,38 g
Typestandaard afsluiter iso 5599-1
Aantal poorten5
Volumestroom1200 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
158,95 excl. BTW
/ stuk
192,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen