Referenties
FAG:SP30
Rubix:03039079
Fabrikant:0395763610000
EAN:4012801141925

Productdetails : FAG SP 30 DIN5417 VEERRING
Vergrendelingsring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Type | borgring |
| Binnendiameter | 27,4 mm |
| Buitendiameter | 34 mm |
| Breedte | 1,12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
