Referenties
Facom:CR.4TA-5
Rubix:10560308
Fabrikant:80618
EAN:3662424090073

Productdetails : FACOM VERLENGING 127MM CR.4TA-5
Facom verlenging 127mm cr.4ta-5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 127 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,44 excl. BTW
/ stuk
€ 11,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
