Referenties
Facom:CR.10TA-7
Rubix:10560303
Fabrikant:80603
EAN:3662424090240

Productdetails : FACOM VERLENGING 355MM CR.10TA-7
Facom verlenging 355mm cr.10ta-7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 355 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,87 excl. BTW
/ stuk
€ 32,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
