Referenties
Facom:CR.10TA-6
Rubix:10560253
Fabrikant:80602
EAN:3662424090233

Productdetails : FACOM VERLENGING 254MM CR.10TA-6
Facom verlenging 254mm cr.10ta-6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 254 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,51 excl. BTW
/ stuk
€ 27,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
