Referenties
Facom:CR.10TA-5
Rubix:10560128
Fabrikant:80601
EAN:3662424090226

Productdetails : FACOM VERLENGING 127MM CR.10TA-5
Facom verlenging 127mm cr.10ta-5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 127 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,22 excl. BTW
/ stuk
€ 20,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
