MITUTOYO VERLENGSTUK 1000MM 15MM DIAMETER 953560

Verlengstang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:953560
Rubix:A0214536
EAN:4946368733234
MITUTOYO VERLENGSTUK 1000MM 15MM DIAMETER 953560

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MITUTOYO VERLENGSTUK 1000MM 15MM DIAMETER 953560


Sterke punten

•Het gebruik van één enkele, langere verlengstang in plaats van meerdere korte stangen vermindert fouten. Wanneer meerdere verlengstangen aan elkaar worden gekoppeld, bestaat de kans dat er kleine fouten ontstaan door de extra verbindingen. Daarom is het raadzaam om niet meer dan 2 stangen tegelijk aan een boormeter te koppelen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte1000 mm
Diameter15 mm
1.011,60 excl. BTW
/ stuk
1.224,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen