Referenties
Facom:CR.4TA-7
Rubix:10560310
Fabrikant:80620
EAN:3662424090097

Productdetails : FACOM VERLENGING 304MM CR.4TA-7
Facom verlenging 304mm cr.4ta-7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 304 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,39 excl. BTW
/ stuk
€ 19,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
