Referenties
Facom:CR.4TA-8
Rubix:10560311
Fabrikant:80621
EAN:3662424090103

Productdetails : FACOM VERLENGING 406MM CR.4TA-8
Facom verlenging 406mm cr.4ta-8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 406 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,49 excl. BTW
/ stuk
€ 21,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
