Referenties
Facom:CR.4TA-6
Rubix:10560309
Fabrikant:80619
EAN:3662424090080

Productdetails : FACOM VERLENGING 203MM CR.4TA-6
Facom verlenging 203mm cr.4ta-6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 203 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,89 excl. BTW
/ stuk
€ 16,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
