MECALINE VERLOOP SOKNIPPEL BUI/BIN NPTF 1/8- G1/8 - 859061
Verloopnippel, binnen-/buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859061
Rubix:06852286
EAN:3660338141072

Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOP SOKNIPPEL BUI/BIN NPTF 1/8- G1/8 - 859061
Materiaal : Messing vernikkeld
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Verloopkoppeling met (EU)BSP binnendraad naar (USA)NPT-buitendraad
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Verloopkoppeling met (EU)BSP binnendraad naar (USA)NPT-buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 21,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen