Referenties
Bahco:2-308-16-2-0
Rubix:10061306
EAN:7311518020705

Productdetails : BAHCO NAALDVIJL MES 160MM 10P 2-308-16-2-0
Voor fijn vijl- en polijstwerk. Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden. Vorm: conisch, alle kanten naar de punt taps toelopend. Platte, ongekapte rug. Overige zijden dubbel gekapt, scherpe hoek enkel gekapt. Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet.
Sterke punten
Needle Knife Files Bastard/Second/Smooth Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 160 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | glad (snede 2) |
| Sectie | 5,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 110,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen