Referenties
Stahlwille:12749-2K
Rubix:10129318
Fabrikant:72313101
EAN:4018754279227



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE METAALSCHRAPER 12749-2K 72310101
Stahlwille metaalschraper 12749-2K (72313101) met omkeerbaar hardmetaal (tungsten steel) snijblad. Voor het verwijderen van lijmresten en labels op autoglas en voor het schrapen van metaal en afdichtingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 460 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | omkeerbaar hardmetaal (tungsten steel) inzet-/snijblad |
| Sectie | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,29 excl. BTW
/ stuk
€ 117,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
