PFERD WERKPLAATVIJL PLATSPITS PF 1122 250 K2 M/HEFT

250 mm H2 werkplaatsvijlen volgens DIN PF 1122

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PF 1122 250 H2
Rubix:23080996
Fabrikant:11216257
EAN:4007220669419
PFERD WERKPLAATVIJL PLATSPITS PF 1122 250 K2 M/HEFT

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte250 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD WERKPLAATVIJL PLATSPITS PF 1122 250 K2 M/HEFT


Vlakke vijl, puntig, met tang en aan vier zijden geslepen. Vorm B volgens DIN 7261. PFERD produceert werkplaatsvijlen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze worden gekenmerkt door een lange levensduur en een uitstekende materiaalafname. Er zijn drie maatvarianten voor verschillende toepassingen beschikbaar. Maat 1: voor grof werk, grove materiaalafname Maat 2: universeel gebruik Maat 3: bewerkings- en afwerkingswerk De werkplaatsvijlen van PFERD zijn verkrijgbaar in industriële verpakking zonder handvat of in PF-verpakking met een ergonomisch vijlhandvat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vormplat
Lengte250 mm
Handvatmet
Sectie25,0 x 6,0 mm
Aangepaste tariefcode82031000
€ 10,74 excl. BTW
/ stuk
€ 13,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen