VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD WIT 100MM 40115
VIKAN 40115 WITTE ROESTVRIJSTALEN SCHRAPER MET SCHROEFDRAADHANDVAT 100 MM
Zie technische informatieReferenties
Vikan:40115
Rubix:A0311745
EAN:5705020401152




Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD WIT 100MM 40115
Deze schraper is ideaal voor het verwijderen van moeilijk bereikbare kleverige resten en opgedroogde of aangebrande voedingsmiddelen of ingrediënten. Hij is voorzien van een roestvrijstalen flexibel mes met afgeronde hoeken, een zeer sterke bevestiging en een schroefdraadhandvat dat op elke Vikan-verlengstang met kleurcode past. Hoewel dit product niet bedoeld is voor het reinigen van vloeren, kan het worden gebruikt om lichte vervuiling van vloeren te verwijderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 10 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,54 excl. BTW
/ stuk
€ 24,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen