VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GROEN 600MM 77542
VIKAN 600MM SQEEGEE VIKAN-77542
Zie technische informatieReferenties
Vikan:77542
Rubix:12010615
EAN:5705020775420
Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GROEN 600MM 77542
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 60 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,20 excl. BTW
/ stuk
€ 38,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden