• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN LUIWAGEN WIT MEDIUM 270MM 70435

    VIKAN LUIWAGEN WIT MEDIUM 270MM 70435

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70435
    Rubix:A0311810
    Fabrikant:70435
    EAN:5705020070433
    brand logo

    Productdetails : VIKAN LUIWAGEN WIT MEDIUM 270MM 70435


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 24,02 excl. BTW
    / stuk
    € 29,06 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN BEZEM EXTRA HARD BLAUW 530MM 29203VIKAN STEEL ALUMINIUM 1310MM 31MM ORANJE 29357VIKAN AFWASBORSTEL SCHRAPRAND ROZE MED VEZELS 280MM 42371VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS GEEL 610MM 31946VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL ROOD HARD 270MM 41924VIKAN STOFFERBEZEM 250MM BLAUW 31033VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL ROOD HARD 395MM 41964VIKAN PORTAALVEGER GEEL MEDIUM SCHUINE VEZELS 260MM 31056VIKAN WASHOEKBORSTEL TRANSPORT ZWART 280MM 524752VIKAN LUIWAGEN GEEL MEDIUM 270MM 70436VIKAN VLOERVEGER UST ORANJE MEDIUM VEZELS 400MM 31737VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU BLAUW 1575-2780MM 32MM 29753BEZEMSTEEL 28 X 2000VIKAN STOFFERBEZEM 250MM ZWART 31039BATS STEEL ATLAS 90CM BLIJHAM STERK GEBOGEN -110394
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap