• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM WIT 29665

    VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM WIT 29665

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29665
    Rubix:A0311726
    Fabrikant:29665
    EAN:5705022020955
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM WIT 29665


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 17,59 excl. BTW
    / stuk
    € 21,28 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM WIT 29685VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM ROOD ERGONOMISCH 29834VIKAN STEEL TELESCOOPALU 1305-1810MM 32MM WIT 29255VIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152CVIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM GEEL 29646VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU ZWART 1575-2780MM 32MM 29759VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM GROEN 29592VIKAN MINISTEEL 160MM 30MM ROZE 29341VIKAN STEELADAPTER AMERIKAANS BUITENDR. WIT 85MM 25MM 29955VIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM WIT 2973Q5SPARTEX HOUTEN BEZEMSTEEL SCHROEF 24MM 130CM 845205VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM PAARS 29588VIKAN STEEL ALUMINIUM 1500MM 22MM GRIJS 295918VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU 1575-2780MM 32MM ZWART 297552VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM GROEN 29682
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap