• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN MINISTEEL 160MM 30MM ROZE 29341

    VIKAN MINISTEEL 160MM 30MM ROZE 29341

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29341
    Rubix:A0311518
    Fabrikant:29341
    EAN:5705022000872
    brand logo

    Productdetails : VIKAN MINISTEEL 160MM 30MM ROZE 29341


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 5,54 excl. BTW
    / stuk
    € 6,70 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM GRIJS 296288VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352QVIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM ZWART 29629VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM ORANJE 29607VIKAN STEEL ALUMINIUM 1565MM 31MM WIT 2991Q5VIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM BLAUW 2973Q3VIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM WIT 2973Q5VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM GROEN 29372VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM GROEN 29642VIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1505MM 22MM WIT 2947VIKAN HOUTEN STEEL 1560MM 25MM ZWART 292515552VIKAN STEEL TELESCOOPALU 1305-1810MM 32MM WIT 29255VIKAN MINISTEEL BLAUW 160MM 30MM 29343VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM GEEL ERGONOMISCH 29836VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM ROZE 29371
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap