• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN HOUTEN STEEL 1560MM 25MM ZWART 292515552

    VIKAN HOUTEN STEEL 1560MM 25MM ZWART 292515552

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:292515552
    Rubix:A0311375
    Fabrikant:292515552
    EAN:5705022925021
    VIKAN HOUTEN STEEL 1560MM 25MM ZWART 292515552
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HOUTEN STEEL 1560MM 25MM ZWART 292515552


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 12,10 excl. BTW
    / stuk
    € 14,64 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM WIT 29665SPARTEX HOUTEN BEZEMSTEEL 24MM 130CM 845504VIKAN HYGIENE STEEL 100CM RVS GROENVIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM GROEN 29312VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM BLAUW 29393VIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1305MM 22MM WIT 2945VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM GROEN 29642VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM PAARS 29588VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM BLAUW 29623SPARTEX HOUTEN BEZEMSTEEL 28MM 140CM 845203VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM WIT 29625VIKAN VERBINDINGSKAP HYGIENE METAAL 400X55MM 64470VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU WIT 1575-2780MM 32MM 29755VIKAN STEEL ALU 1/2 NIPPEL 1025MM 31MM ZWART 299252QVIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM BLAUW ERGONOMISCH 29833
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap