VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU WIT 1575-2780MM 32MM 29755
VIKAN 297552 ZWART ALUMINIUM TELESCOPISCHE HANDGREEP 1575 MM
Zie technische informatieReferenties
Vikan:29755
Rubix:12010502
Fabrikant:29755
EAN:5705020029752
Productdetails : VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU WIT 1575-2780MM 32MM 29755
Deze professionele telescopische steel (1575–2780 mm) heeft een geïsoleerde huls voor een comfortabele grip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,16 excl. BTW
/ stuk
€ 61,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
