• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL MINISTEEL 160MM 30MM GEEL 29346

    VIKAN STEEL MINISTEEL 160MM 30MM GEEL 29346

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29346
    Rubix:A0042284
    Fabrikant:29346
    EAN:5705020293467
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL MINISTEEL 160MM 30MM GEEL 29346


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 6,30 excl. BTW
    / stuk
    € 7,62 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM ZWART 29319VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM GEEL 29626VIKAN STEEL TELESCOOP 1235-1770MM 29MM GRIJS 296218VIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1305MM 22MM WIT 2945VIKAN STEEL ALUMINIUM CLICK-FIT 1500MM 22 MM 290800VIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152QVIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM ROOD 29684VIKAN TELESCOOPSTEEL 1615-2780MM 32 MM WIT 29735VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM GEEL ERGONOMISCH 29836VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU 1575-2780MM 32MM ZWART 297552VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM GEEL 29396VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM ROOD 29374VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 150CM 1500X34MM ORANJEVIKAN STEEL ALUMINIUM 1310MM 31MM PAARS 29358VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM WIT 29625
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap