• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM GEEL ERGONOMISCH 29836

    VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM GEEL ERGONOMISCH 29836

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29836
    Rubix:A0311137
    Fabrikant:29836
    EAN:5705020298363
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM GEEL ERGONOMISCH 29836


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 65,52 excl. BTW
    / stuk
    € 79,28 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM ROOD 2973Q4VIKAN STEEL ALU 1/2 NIPPEL 1935MM 31MM ZWART 299752QVIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM GROEN 29372VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM BLAUW 29393VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM GEEL 29666VIKAN VERBINDINGSKAP HYGIENE METAAL 400X55MM 64470VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM GROEN 29682VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM GROEN 29592VIKAN STEEL CLASSIC BLANK HOUT 1560MM 25MM 2925155GVIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1505MM 22MM WIT 2947VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352QVIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152CVIKAN STEEL TELESCOOPALU 1305-1810MM 32MM WIT 29255VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM PAARS 29588VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM ORANJE 29607
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap