• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM GEEL 29666

    VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM GEEL 29666

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29666
    Rubix:A0311557
    Fabrikant:29666
    EAN:5705022020979
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM GEEL 29666


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 17,59 excl. BTW
    / stuk
    € 21,28 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM GEEL ERGONOMISCH 29836VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM WIT 29625VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM BLAUW ERGONOMISCH 29833VIKAN STEEL CLASSIC BLANK HOUT 1560MM 25MM 2925155GVIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM ROOD 29644VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU WIT 1575-2780MM 32MM 29755VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM GROEN 29642VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM PAARS 29588VIKAN STEEL ALUMINIUM 1500MM 22MM GRIJS 295918VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM ZWART 29319VIKAN TELESCOOPSTEEL ERG 575-1390MM 29MM GRIJS 295610VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM GEEL 29606VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM GEEL 29646VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352Q
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap